HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 เต้ารับแบบล็อค 2 ขั้ว 3 สาย 1 เฟส 125V AC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การล็อค Receptacle |
สี | เมทัลลิ |
การเชื่อมต่อ | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
คะแนนปัจจุบัน | 50 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 2.17 " |
ความยาว | 3.5 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
การติด | สกรูยึด |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 6250 |
ความกว้าง | 2.62 " |
ขนาดสายไฟ | # 10 AWG ถึง # 6 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | แอมป์ | สี | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL25505 | เทอร์โม | 50 | สีดำ, สีเทา | ไม่ใช่ NEMA | 2 เสา | สายดิน 3 สาย | เฟส | 250 kV | ฿164,616 | ||
HBL25605 | เทอร์โม | 60 | สีดำ, สีเทา | ไม่ใช่ NEMA | 2 เสา | สายดิน 3 สาย | เฟส | 250 kV | ฿145,615 | ||
HBL2530 | ไนลอน | - | - | L23-20R | 4 | 5 สาย | 3 เฟส WYE | 3 เฟส WYE 347/600 VAC | ฿3,903 | ||
MCWF2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿22,423 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.