อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-kellems Hbl2530 | เต้ารับล็อค 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 เต้ารับแบบล็อค 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | BC9AWM 49YK41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 เต้ารับล็อค 4 เสา 5 สาย 3 เฟส

In Stock
รายการ: BC9AWM รุ่น: HBL2530อ้างไขว้: 49YK41
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
฿3,903 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการล็อค Receptacle
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.23 "
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
คะแนน NEMAL23-20R
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ3 เฟส WYE
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส WYE 347/600 VAC
วัตต์W 12000
ความกว้าง1.7 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Receptacle, 50A 250V 2-P 3-W Grounding, Screw Terminal, Ss | อุปกรณ์สายไฟ AF7LEZ 21VK95 HBL25505เทอร์โม50สีดำ, สีเทาไม่ใช่ NEMA2 เสาสายดิน 3 สายเฟส250 kV฿164,616
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Receptacle, 60A 250V, 2-P 3-W Grounding, Screw Terminal, Ss | อุปกรณ์สายไฟ AF7LFC 21VK98 HBL25605เทอร์โม60สีดำ, สีเทาไม่ใช่ NEMA2 เสาสายดิน 3 สายเฟส250 kV฿145,615
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 เต้ารับแบบล็อค 2 เสา 3 สาย 1 เฟส 125V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377เหล็กชุบสังกะสี-เมทัลลิ-23 สายเฟสV 125฿7,833
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 เต้ารับล็อคสองทาง 3 เสา 4 สาย 3 เฟส | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------฿22,423
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 เต้ารับล็อค 4 เสา 5 สาย 3 เฟส
฿3,903 / หน่วย