Hubbell Wiring Device-kellems Hbl25605 | เต้ารับ, 60a 250v, สายดิน 2-p 3-w, ขั้วต่อแบบสกรู, Ss | 21vk98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Receptacle, 60A 250V, 2-P 3-W Grounding, Screw Terminal, Ss | อุปกรณ์สายไฟ AF7LFC 21VK98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 เต้ารับ, 60A 250V, สายดิน 2-P 3-W, ขั้วต่อแบบสกรู, SS

In Stock
รายการ: AF7LFC รุ่น: HBL25605ข้ามอ้างอิง: 21VK98
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
฿145,615 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์60
สีสีดำ, สีเทา
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
คะแนนปัจจุบัน60
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
เกรดโรงพยาบาล
อัตราส่วน IP30
วัสดุเทอร์โม
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
คะแนน NEMAไม่ใช่ NEMA
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟสายดิน 3 สาย
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 kV
วัตต์15000
ขนาดสายไฟ# 4 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)27.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.61
รหัส HS8536694020

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Receptacle, 50A 250V 2-P 3-W Grounding, Screw Terminal, Ss | อุปกรณ์สายไฟ AF7LEZ 21VK95 HBL25505เทอร์โม50สีดำ, สีเทาไม่ใช่ NEMA2 เสาสายดิน 3 สายเฟส250 kV฿164,616
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 เต้ารับแบบล็อค 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | BC9AWM 49YK41 HBL2530ไนลอน--L23-20R45 สาย3 เฟส WYE3 เฟส WYE 347/600 VAC฿3,903
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 เต้ารับแบบล็อค 2 เสา 3 สาย 1 เฟส 125V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377เหล็กชุบสังกะสี-เมทัลลิ-23 สายเฟสV 125฿7,833
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 เต้ารับล็อคสองทาง 3 เสา 4 สาย 3 เฟส | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------฿22,423
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 เต้ารับ, 60A 250V, สายดิน 2-P 3-W, ขั้วต่อแบบสกรู, SS
฿145,615 / หน่วย