HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203BK ท็อกเกิ้ลสวิตช์ สามทาง 15A 120/277VAC สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับสวิตช์ |
การกระทำ | สพท |
สี | Black |
การเชื่อมต่อ | สายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สายด้านหลังและด้านข้าง |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที |
ความสูง | 1.87 " |
ความยาว | 4.06 " |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-277 VAC |
ความกว้าง | 1.31 " |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 10 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | สี | คะแนนปัจจุบัน | เกรด | ความสูง | การปิดประตู | คะแนน HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1223 | 20 | Brown | 20 | การ Heavy Duty | 1.87 " | ไม่ | 1 | ฿1,933 | ||
HBL1223I | 20 | งาช้าง | 20 | การ Heavy Duty | 1.87 " | ไม่ | 1 | ฿1,933 | ||
HBL1203GY | 15 | สีเทา | 15 | การ Heavy Duty | 1.87 " | ไม่ | 1/2 | ฿1,923 | ||
HBL1223R | 20 | สีแดง | 20 | การ Heavy Duty | 1.87 " | ไม่ | 1 | ฿1,933 | ||
HBL1203 | 15 | Brown | 15 | การ Heavy Duty | 1.87 " | ไม่ | 1/2 | ฿1,923 | ||
HBL1203I | 15 | งาช้าง | 15 | การ Heavy Duty | 1.87 " | ไม่ | 1/2 | ฿1,923 | ||
HBL1223L | 20 | Black | 20 | การปิดประตู | 1.13 " | ใช่ | 1 | ฿3,810 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.