Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2811sw | ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ 30a 3 เฟส Wye 120/208vac สายดิน 4 ขั้ว 5 สาย | 4cv69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811SW ปลั๊กตัวเมียกันน้ำ, 30A, 3 เฟส, Wye 120/208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายกราวด์ | AD6ZUL 4CV69

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811SW ปลั๊กตัวเมียกันน้ำ 30A 3 เฟส Wye 120/208VAC 4 ขั้ว 5 สายกราวด์

In Stock
รายการ: AD6ZUL รุ่น: HBL2811SWอ้างอิงข้าม: 4CV69
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
฿12,502 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหุ้มกันน้ำ
แอมป์30
ยาต้านจุลชีพไม่
สายเคเบิล0.350 1.150-"
สีสีดำ / ขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.350 "-1.150"
ขนาดสายไฟ0.35 ถึง 1.15 "
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง4.4 "
HP3
อัตราส่วน IP66
ความยาว2.94 "
วัสดุประกอบด้วย
แม็กซ์ เอชพี3
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAL21-30 ป
คะแนน NEMAL21-30 ป
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานสูงสุด 60 องศาต่อเนื่อง C และต่ำสุด -29 องศา ค
ระยะ3 เฟส WYE
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส WYE 120/208 VAC
วัตต์W 6240
ความกว้าง2.94 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Moisture, Dust and Weather Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สายเคเบิลความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 20A, 125VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.360 0.930-"2.77 "ประกอบด้วย1L5-20 ป฿6,327
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.360 0.930-"2.77 "ประกอบด้วย-L6-20 ป฿6,274
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ6620-2.77 "ประกอบด้วย2L7-20 ป฿6,283
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ 20A, 125 / 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.350 1.150-"2.94 "ประกอบด้วย2L14-20 ป฿6,636
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 3 เฟส, เดลต้า, 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.350 1.150-"2.94 "ประกอบด้วย3L15-20 ป฿6,960
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL2431SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.350 1.150-"2.94 "ประกอบด้วย5L16-20 ป฿7,251
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 20A, 3 เฟส, ไวย์ 120 / 208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายกราวด์ | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.350 1.150-"2.94 "ประกอบด้วย2L21-20 ป฿7,941

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811SW ปลั๊กตัวเมียกันน้ำ 30A 3 เฟส Wye 120/208VAC 4 ขั้ว 5 สายกราวด์
฿12,502 / หน่วย