Hubbell Wiring Device-kellems Hbl360mi7w | เต้ารับที่เชื่อมต่อกันด้วยกลไก 2 ขั้ว 480 Vac, 60 A | 3d722 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 2 ขั้ว, 480 VAC, 60 A | AC8QLQ 3D722

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360MI7W เต้ารับที่เชื่อมต่อกันทางกลไก, 2 ขั้ว, 480 VAC, 60 A

In Stock
รายการ: AC8QLQ รุ่น: HBL360MI7Wข้ามอ้างอิง: 3D722
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
฿105,587 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงจรล็อค Watertight Mechanical Interlock Device
แอมป์60
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน60
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ประเภทเต้ารับพินและแขนเสื้อ
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า480 VAC
วัตต์28800
ขนาดสายไฟ# 8 - # 2 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.69
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์สีชนิดภาพเขียนใช้กับแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320สีแดงขาและแขนไม่ได้ใช้6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG฿75,860
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320สีน้ำเงินขาและแขนไม่ได้ใช้3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG฿73,469
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320Blackขาและแขนไม่ได้ใช้3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG฿72,215
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 125-250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120ส้มขาและแขนไม่ได้ใช้6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG฿85,583
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W เต้ารับแบบกลไก, 30 A, 600 VAC, 3 ขั้ว | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-พินแอนด์สลีป Insulgrip, Fused5HJ 23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG฿163,548
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W เต้ารับแบบกลไก, 60 A, 600 VAC, 3 ขั้ว | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-พินแอนด์สลีป Insulgrip, Fused5HJ 29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG฿166,295
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W เต้ารับแบบกลไก 30 A, 600 VAC, 3 ขั้ว | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin And Sleeve, Insulgrip, ไม่ได้ใช้5HJ 23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG฿91,080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360MI7W เต้ารับที่เชื่อมต่อกันทางกลไก, 2 ขั้ว, 480 VAC, 60 A
฿105,587 / หน่วย