Hubbell Wiring Device-kellems Hbl420s | เต้ารับใบมีดตรง, 20a 125v, สายดิน 2-p 3-w, 5-20r, สีน้ำเงิน | 6c570 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420S เต้ารับใบมีดแบบตรง, 20A 125V, 2-P 3-W สายดิน, 5-20R, สีน้ำเงิน | AE7ZGF 6C570

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420S เต้ารับใบมีดตรง, 20A 125V, 2-P 3-W สายดิน, 5-20R, สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE7ZGF รุ่น: HBL420Sข้ามอ้างอิง: 6C570
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
฿7,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับสี่ช่อง
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีสีน้ำเงิน
การเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูเทอร์มินัล
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
เกรดสเปค
ความสูง4.3 "
HP1
ความยาว4.3 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ เอชพี1
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง2
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ทางออกใบมีดตรง
ประเภท Outletรูปสี่เหลี่ยม
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายการป้องกันไฟกระชาก
เวลาตอบสนอง5
การป้องกันไฟกระชากใช่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง0.92 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG
วิธีการเดินสายไฟหลัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAแยง. คำอธิบายการป้องกันไฟกระชากขนาดสายไฟการเชื่อมต่อราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415W เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, สีขาว, 1 ชิ้น | AC8PZL 3D134 HBL415W5-15R15ขาว5-15RGroundingไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,318
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420W เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, สีขาว, 1 ชิ้น | AC8PZV 3D142 HBL420W5-20R20ขาว5-20RGroundingไม่# 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,750
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415BK เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, ดำ, 1 Pk | AC8QLV 3D744 HBL415BK5-15R15Black5-15RGroundingไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,318
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415GY เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, สีเทา, 1 Pk | AC8QLW 3D745 HBL415GY5-15R15สีเทา5-15RGroundingไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,318
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420BK เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, ดำ, 1 Pk | AC8QLY 3D757 HBL420BK5-20R20Black5-20RGroundingไม่# 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,688
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415 เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AE7ZFW 6C559 HBL4155-15R15Brown5-15R-ไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,461
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415I เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Ivory, 1 Pk | AE7ZFZ 6C562 HBL415I5-15R15งาช้าง5-15R-ไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,524

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420S เต้ารับใบมีดตรง, 20A 125V, 2-P 3-W สายดิน, 5-20R, สีน้ำเงิน
฿7,226 / หน่วย