Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4792 | เต้ารับดูเพล็กซ์, 15a, 125v, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | 3d171 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4792 Duplex Receptacle, 15A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สายดิน | AC8QAV 3D171

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4792 Duplex Receptacle, 15A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สายดิน

In Stock
รายการ: AC8QAV รุ่น: HBL4792ข้ามอ้างอิง: 3D171
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
฿3,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์15
สีBrown
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง0.88 "
HP1/2
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุโพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติกเสริมแรง
แม็กซ์ เอชพี0.5
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL5-15R, 5-15R
คะแนน NEMA5-15R, L5-15R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC783585236995
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ความกว้าง1.5 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 เต้ารับแบบฝังเดี่ยว, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AB4CWT 1X978 HBL2330ที่รองรับ2020Black3.28 "ไนลอน2L7-20R฿2,410
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Single Flush Receptacle, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AB4CWV 1X980 HBL2510ที่รองรับ2020Black3.28 "ไนลอน2L21-20R฿4,072
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AB4CWX 1X982 HBL2810ที่รองรับ6630Black3.28 "ไนลอน3L21-30R฿5,798
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 เต้ารับแบบฝังเดี่ยว, 20A, 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWD 3D040 HBL2350ที่รองรับ2020Black3.28 "ไนลอน-L9-20R฿2,837
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2440 Single Flush Receptacle, 20A, 3 Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole | AC8PWP 3D053 HBL2440ที่รองรับ4420Black3.28 "ไนลอน2L18-20R฿4,240
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Delta, 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS AC8PXV 3D095 HBL2740ที่รองรับ2030Black3.28 "ไนลอน-L17-30R฿4,951
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Wye120 / 208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Grounding | AC8PXZ 3D099 HBL2750ที่รองรับ2030Black3.28 "เทอร์โม2L18-30R฿5,613

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4792 Duplex Receptacle, 15A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สายดิน
฿3,372 / หน่วย