HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRMQ5 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 30 A, สเตนเลส
รายการ: BD3VDQ
รุ่น: HBLDS3SSRMQ5
฿47,289 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา |
คะแนนปัจจุบัน | 30 |
ความเป็นฉนวน | ขั้นต่ำ 2200 VAC |
Dimension | 8.5 x 6 x 4.12 " |
ความสูง | 4.12 " |
ความยาว | 8.5 " |
แม็กซ์ เอชพี | 15 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -75 ถึง -40 องศาเซลเซียส |
ระยะ | 3 |
ความกว้าง | 6" |
ขนาดสายไฟ | # 14 - # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.