Hubbell Wiring Device-kellems Hblfrr | ขั้วต่อเสาเดี่ยว ปลายสกรูตัวหนอน ตัวเมีย 300 - 400 A สีแดง | 2xb53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR Single Pole Connector, Set Screw End, Female, 300-400 A, Red | AC3XAH 2XB53

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR คอนเนคเตอร์ขั้วเดียว ปลายสกรูตัวหนอน ตัวเมีย 300 - 400 A สีแดง

In Stock
รายการ: AC3XAH รุ่น: HBLFRRอ้างอิงไขว้: 2XB53

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,439 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อขั้วเดียว
แอมป์400AC / DC
แอมป์เอซี400
สายเคเบิล4 ถึง 4 / 0
ช่วงขนาดสายเคเบิล (นิ้ว)เพื่อ 0.46 1.02
สีสีแดง
วัสดุตัวนำทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน400
เงื่อนไขการเปิดรับแสงแห้งในร่ม
เพศชายเพศหญิงหญิง
วัสดุElastomer
การติดแผงหน้าปัด
สไตล์การติดตั้งเกลียว Thru-Hole
คะแนน NEMA3R, 4X, 12K
จำนวนเสา1
จำนวนสายไฟ1
ระยะ1
สไตล์อุปกรณ์เสาเดียวจมูกเรียว
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูคู่
ชนิดภาพเขียนอุปกรณ์เสาเดียว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC
วัตต์240000
ขนาดสายไฟ# 4 - # 4/0 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536694050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBK Single Pole Connector, Set Screw End, Female, 300-400 A, Black | AC3XAE 2XB50 HBLFRBKBlackสกรูคู่฿3,340
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLFRBL, ชุดปลายสกรู, ตัวเมีย, 300-400 A, น้ำเงิน | AC3XAF 2XB51 HBLFRBLสีน้ำเงินสกรูคู่฿3,252
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLFRGN, ตัวนำเดี่ยว, ตัวเมีย, 300-400 A, สีเขียว | AC3XAG 2XB52 HBLFRGNสีเขียวสกรูคู่฿3,340
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLFRSBK, ตัวนำเดี่ยว, ปลายเกลียว, ตัวเมีย, 300 - 400 A, ดำ | AC3XAJ 2XB54 HBLRSBKBlackแกน฿3,340
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLFRSBL, ตัวนำเดี่ยว, ปลายเกลียว, ตัวเมีย, 300-400 A, สีน้ำเงิน | AC3XAK 2XB55 HBLRSBLสีน้ำเงินแกน฿3,340
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLFRSGN, ตัวนำเดี่ยว, ปลายเกลียว, ตัวเมีย, 300-400 A, สีเขียว | AC3XAL 2XB56 HBLFRSGNสีเขียวแกน฿3,340
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLFRSR, ตัวนำเดี่ยว, ปลายเกลียว, ตัวเมีย, 300-400 A, สีแดง | AC3XAM 2XB57 HBLFRSRสีแดงแกน฿3,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR คอนเนคเตอร์ขั้วเดียว ปลายสกรูตัวหนอน ตัวเมีย 300 - 400 A สีแดง
฿2,439 / หน่วย