ฮับเบล - Outdoor Lnc5lu5k | ไฟ LED ผนังแพ็ค 12.8w 120-277v 966l | 21ru44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โคมไฟ HUBBELL - LNC5LU5K Led Wall Pack 12.8w 120-277v 966l | AF7KJT 21RU44

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR ชุดติดผนัง LED LNC5LU5K 12.8w 120-277v 966l

In Stock
รายการ: AF7KJT รุ่น: LNC5LU5Kอ้างอิงข้าม: 21RU44
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
฿10,058 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดติดผนัง LED
อุณหภูมิสี5000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์77
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆDesignLights Consortium (DLC)
ความสูง5.25 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยบรอนซ์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
ความยาว8.25 "
วัสดุเลนส์อะคริลิค
การกระจายแสงType III ลัดเต็ม
Lumens966
Lumens ต่อวัตต์75
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 40 องศา C.
จัดอันดับชีวิต60,000 ชม.
ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำ8 ถึง 12 ฟุต
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
การประกัน5 ปี
วัตต์12.6
ความกว้าง4.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.02
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS9405400000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 5 LEDs

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์LumensLumens ต่อวัตต์วัตต์ราคา
โคมไฟ HUBBELL - LNC5LU5KPC Led Wall Pack 12.8w 120-277v 966l | AF7KJU 21RU 45 LNC5LU5KPC779667512.6฿11,394
โคมไฟติดผนัง HUBBELL - OUTDOOR LNC7LU5K31 Led Wall Pack 17.4w 120-277v 1389l | AF7KJV 21RU46 LNC7LU5K317314608016.4-
RFQ
โคมไฟติดผนัง HUBBELL - OUTDOOR LNC9LU5K31 Led Wall Pack 20.6w 120-277v 1745l | AF7KJW 21RU47 LNC9LU5K317317458520.6฿11,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR ชุดติดผนัง LED LNC5LU5K 12.8w 120-277v 966l
฿10,058 / หน่วย