HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC7LU5K31 ชุดติดผนัง LED 17.4w 120-277v 1389l
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดติดผนัง LED |
อุณหภูมิสี | 5000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 73 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 5.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ความยาว | 8.25 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
การกระจายแสง | Type III ลัดเต็ม |
Lumens | 1460 |
Lumens ต่อวัตต์ | 80 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 40 องศา C. |
จัดอันดับชีวิต | 60,000 ชม. |
ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำ | 8 ถึง 12 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 16.4 |
ความกว้าง | 4.81 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 9405400000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC5LU5K | 77 | 966 | 75 | 12.6 | ฿10,058 | ||
LNC5LU5KPC | 77 | 966 | 75 | 12.6 | ฿11,394 | ||
LNC9LU5K31 | 73 | 1745 | 85 | 20.6 | ฿11,836 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.