WARN ZEON 8 กว้านไฟฟ้า Hp 12vdc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกว้านไฟฟ้า |
ดึงเส้นชั้นที่ 1 | 8000 ปอนด์ |
ความเร็วบรรทัดชั้นที่ 1 | 17 เฟรมต่อนาที |
ประเภทคลัทช์ | แหวนหมุนเกียร์ |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 12 ฟุต |
ความจุถังซัก 5/16 นิ้ว สายเคเบิล | 100 ฟุต |
แอมป์โหลดเต็ม | 413 |
ความเร็วในการโหลดเต็มบรรทัด | 6.3 เฟรมต่อนาที |
อัตราส่วนเกียร์ | 162:1 |
ประเภทเกียร์ | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน |
รวมเชือก Dia. | 5 / 16 " |
รวมความยาวเชือก | 100 ฟุต |
ไม่มีความเร็วในการโหลด | 42 เฟรมต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 11 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 7" |
วัสดุเชือก | ลวด |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8425310100 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเชือก | แอมป์โหลดเต็ม | อัตราส่วนเกียร์ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ประเภทเกียร์ | มอเตอร์ HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26502 | ลวด | 435 | 216:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-4/5 | 8" | 18 " | ฿51,285 | ||
47801 | ลวด | 460 | 315:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-3/5 | 10.25 " | 28.25 " | ฿114,459 | ||
28500 | ลวด | 460 | 156:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-3/5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | ฿58,096 | ||
17801 | ลวด | 440 | 261:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-3/5 | 11 " | 24.375 " | ฿101,499 | ||
68801 | ลวด | 507 | 315:1 | VDC 12 | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 4-3/5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | ฿127,419 | ||
93000 | ลวด | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | เกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน | 2/3 | 8" | 25.75 " | ฿73,424 | ||
80010 | ลวด | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | ดาวเคราะห์ดิฟเฟอเรนเชียล | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | ฿17,930 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.