HUBBELL BH-120 เครื่องมือบาลานเซอร์ 220.0-264.0 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องมือสร้างสมดุล |
ความยาวของสาย | 4.5ft |
วัสดุเคเบิ้ล | เหล็ก |
สำหรับการชั่งน้ำหนักเครื่องมือ | 220 ถึง 264 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
กลไกการล็อค | ด้วยมือ |
ความลึกโดยรวม | 9.75 " |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 " |
น้ำหนักม้วน | 60 ปอนด์ |
การปรับความตึงเครียด | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.9 |
รหัส HS | 8479899898 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | ความยาวของสาย | สำหรับการชั่งน้ำหนักเครื่องมือ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | น้ำหนักม้วน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-02 | 3.3ft | 1.1 ถึง 4.4 ปอนด์ | 1-13 / 16 " | 7.25 " | 5" | 2.2 ปอนด์ | ฿20,212 | |
BH-03 | 4.3ft | 2.2 ถึง 6.6 ปอนด์ | 2.75 " | 8.25 " | 5 13 / 16 " | 2.8 ปอนด์ | ฿23,577 | |
BH-05 | 4.3ft | 5.5 ถึง 11 ปอนด์ | 2.75 " | 8.25 " | 5 13 / 16 " | 3.3 ปอนด์ | ฿27,136 | |
BH-09 | 3.9ft | 9 ถึง 20 ปอนด์ | 5.5 " | 10 " | 7" | 13.4 ปอนด์ | ฿47,953 | |
BH-15 | 3.9ft | 20 ถึง 33 ปอนด์ | 5.5 " | 10 " | 7" | 13.4 ปอนด์ | ฿57,403 | |
BH-22 | 4.5ft | 33 ถึง 48 ปอนด์ | 6-13 / 32 " | 12.625 " | 8.625 " | 22.6 ปอนด์ | ฿59,466 | |
BH-30 | 4.5ft | 48 ถึง 66 ปอนด์ | 6-13 / 32 " | 12.625 " | 8.625 " | 22.6 ปอนด์ | ฿63,545 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.