<span Class='notranslate'>Hubbell </span> Hbl15fgn | Single Pole Connector Female Green | 20tp96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL HBL15FGN ขั้วต่อ Single Pole ตัวเมีย สีเขียว | AF7BBU 20TP96

HUBBELL ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBL15FGN ตัวเมีย สีเขียว

In Stock
รายการ: AF7BBU รุ่น: HBL15FGNข้ามอ้างอิง: 20TP96
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
฿1,478 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อขั้วเดียว
แอมป์150AC / DC
แอมป์เอซี150
สายเคเบิลเพื่อ 8 2
ช่วงขนาดสายเคเบิล (นิ้ว)3-7/8 to 7-25/32
สีสีเขียว
วัสดุตัวนำทองเหลือง
พอดีUL1691
เพศชายเพศหญิงหญิง
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
คะแนน NEMA3R, 4X, 12
ขั้วไฟฟ้าขนาดสายไฟ# 8 ถึง # 2 AWG
สไตล์อุปกรณ์เสาเดียวจมูกเรียว
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลขาเดียว
ชนิดภาพเขียนหญิง
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536698000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แอมป์เอซีสายเคเบิลสีเพศชายเพศหญิงชนิดภาพเขียนราคา
HUBBELL HBL15MBK ขั้วต่อเสาเดี่ยวตัวผู้สีดำ | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150AC / DC150เพื่อ 8 2Blackชายชาย฿1,478
HUBBELL HBL15MW ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวผู้สีขาว | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150AC / DC150เพื่อ 8 2ขาวชายชาย฿1,478
HUBBELL HBL15MR ขั้วต่อเสาเดี่ยวตัวผู้สีแดง | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC150เพื่อ 8 2สีแดงชายชาย฿1,605
HUBBELL HBL15MBL ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวผู้สีน้ำเงิน | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150AC / DC150เพื่อ 8 2สีน้ำเงินชายชาย฿1,503
HUBBELL HBL15MGN ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวผู้สีเขียว | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC150เพื่อ 8 2สีเขียวชายชาย฿1,478
HUBBELL HBL15FBK ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวเมียสีดำ | AF7BBP 20TP 92 HBL15FBK150AC / DC150เพื่อ 8 2Blackหญิงหญิง฿1,478
HUBBELL HBL15FW ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวเมียสีขาว | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150AC / DC150เพื่อ 8 2ขาวหญิงหญิง฿1,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBL15FGN ตัวเมีย สีเขียว
฿1,478 / หน่วย