ฮับเบลล์ Hbldfw | ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวเมียคู่สีขาว | 20tt30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL HBLDFW ขั้วต่อเสาเดี่ยวคู่ตัวเมียสีขาว | AF7BFY 20TT 30

HUBBELL HBLDFW ขั้วต่อขั้วเดียว ตัวเมียคู่ สีขาว

In Stock
รายการ: AF7BFY รุ่น: HBLDFWข้ามอ้างอิง: 20TT30

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
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
฿3,119 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อขั้วเดียว
แอมป์300 / 400AC / DC
แอมป์เอซี300 / 400A
สีขาว
วัสดุตัวนำทองเหลือง
พอดีUL1691
เพศชายเพศหญิงหญิงหญิง
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
คะแนน NEMA3R, 4X, 12
สไตล์อุปกรณ์เสาเดียวจมูกเรียว
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลขาเดียว
ชนิดภาพเขียนหญิงคู่
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536698000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แอมป์เอซีสีเพศชายเพศหญิงชนิดภาพเขียนราคา
HUBBELL HBL15DFGN ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวเมียคู่ Gren | AF7BCT 20TR23 HBL15DFGN150AC / DC150สีเขียวหญิงหญิงหญิงคู่฿2,513
HUBBELL HBL15DFW ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวเมียคู่สีขาว | AF7BCU 20TR24 HBL15DFW150AC / DC150ขาวหญิงหญิงหญิงคู่฿2,458
HUBBELL HBL15DMGN คอนเนคเตอร์ขั้วเดียวตัวผู้คู่สีเขียว | AF7BCV 20TR25 HBL15DMGN150AC / DC150สีเขียวชายชายชายคู่฿2,458
HUBBELL HBL15DMW ขั้วต่อขั้วเดี่ยวตัวผู้คู่สีขาว | AF7BCW 20TR26 HBL15DMW150AC / DC150ขาวชายชายชายคู่฿2,458
HUBBELL HBLDFBK ขั้วต่อเสาเดี่ยวคู่ตัวเมียสีดำ | AF7BFR 20TT 24 HBLDFBK300 / 400AC / DC300 / 400ABlackหญิงหญิงหญิงคู่฿3,323
HUBBELL HBLDFBL ขั้วต่อเสาเดี่ยวคู่ตัวเมียสีน้ำเงิน | AF7BFT 20TT25 HBLDFBL300 / 400AC / DC300 / 400Aสีน้ำเงินหญิงหญิงหญิงคู่฿3,243
HUBBELL HBLDFBN ขั้วต่อเสาเดี่ยวตัวเมียคู่สีน้ำตาล | AF7BFU 20TT 26 HBLDFBN300 / 400AC / DC300 / 400ABrownหญิงหญิงหญิงคู่฿2,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL HBLDFW ขั้วต่อขั้วเดียว ตัวเมียคู่ สีขาว
฿3,119 / หน่วย