HUMBOLDT H-2942 แม่พิมพ์คอนกรีตทรงกระบอก ใช้ซ้ำได้ ขนาด 6 x 12 นิ้ว เหล็ก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่พิมพ์ทรงกระบอก |
สอดคล้องกับ | ASTM C31, C39, C192, C470 และ AASHTO T22, T23, T126, T198 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
ความสูง | 12 " |
วัสดุ | เหล็กชุบ |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8480600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
H-2950 | - | RFQ
|
เอช-2950เอช | - | RFQ
|
H-2934 | - | RFQ
|
H-2935 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.