HUMBOLDT H-3385 ขวดแรงโน้มถ่วงเฉพาะ 25มล

รายการ: CL6NPV แบบ: H-3385
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขวด

รายละเอียดสินค้า:

ขวดแรงโน้มถ่วงเฉพาะ 25ml

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
HUMBOLDT H-3386 ขวดแรงโน้มถ่วงเฉพาะ 50ml | CL6NPW H-3386-
RFQ
HUMBOLDT H-3387 ขวดแรงโน้มถ่วงเฉพาะ 100ml | CL6NPX H-3387-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUMBOLDT H-3385 ขวดแรงโน้มถ่วงเฉพาะ 25มล