Humboldt H-4205 | เครื่องวัดการเจาะดิน แบบหน้าปัด | 5dpk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUMBOLDT H-4205 เครื่องวัดปริมาณดินแบบหน้าปัด | AE3JQQ 5DPK3

HUMBOLDT H-4205 ดิน Penetrometer แบบหมุน

In Stock
รายการ: AE3JQQ แบบ: H-4205อ้างอิงข้าม: 5DPK3
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
฿29,172 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพ็อกเก็ตดิน Penetrometer
ความจุ10-15 ปอนด์
กดขนาด2.5 "
ความแม่นยำเต็มสเกล (%)+/-1% เต็มพิกัดที่ 20 องศา ค
ลูกสูบ Dia0.25 "
ขนาด0 ถึง 6 กก./ตร.ม. ซม
การแบ่งมาตราส่วนส่วน 0.1
ชนิดภาพเขียนหมุน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS9024800000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

รายละเอียดสินค้า:

Humboldt H-4205 pocket penetrometer กำหนดกำลังรับแรงอัดที่ไม่จำกัดของฐานรากที่ทำจากวัสดุตั้งแต่ดินเหนียวไปจนถึงดินทราย การใช้แผนภูมิอ้างอิง (รวมอยู่ด้วย) การอ่านที่ได้จากอุปกรณ์นี้สามารถใช้เพื่อประเมินแรงดันแบริ่งที่ปลอดภัยได้ เพเนโทรมิเตอร์นี้ยังสามารถระบุมุมของแรงเสียดทานภายใน (ดินทราย)

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Humboldt H-4205 มีความแม่นยำเต็มสเกล +/-1% ที่ 20 องศาเซลเซียส (68 องศาฟาเรนไฮต์)
  • วงแหวนด้านนอกวัดแรงเจาะทะลุเป็นกก. ในขณะที่วงแหวนด้านในวัดกำลังรับแรงอัดแบบไม่มีข้อจำกัดสำหรับปลายลูกสูบขนาด 0.25 นิ้วในหน่วยกก./ตร.ซม. ซึ่งเท่ากับ TSF
  • อุปกรณ์นี้ยังรวมถึงลูกสูบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10, 15, 20 และ 25 มม. ที่สามารถใช้วัดความแข็งแรงของดินเหนียวชนิดต่างๆ ได้
  • หน้าปัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้วสามารถปรับเทียบใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยใช้แผ่นลงทะเบียน (รวมอยู่ด้วย) และสเกลที่อ่านได้ที่มีความจุ 10 - 15 ปอนด์
  • ประกอบด้วยตารางข้อมูล แผ่นป้ายทะเบียน คำแนะนำ และกระเป๋าหิ้ว

มาตรฐานและการรับรอง:

  • OSHA

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ปลายลูกสูบตัวไหนใช้กับดินประเภทต่างๆ ได้?

A.

  • ใช้ปลายลูกสูบขนาด 20 หรือ 25 มม. สำหรับดินทรายซึ่งมีการเสียดสีภายในสูงแต่มีการเกาะติดกันน้อย
  • ใช้ปลายลูกสูบขนาด 10 หรือ 15 มม. สำหรับดินเหนียวที่มีการเกาะติดกัน แต่มีมุมแรงเสียดทานภายในต่ำ
  • เมื่อใช้แผนภูมิที่รวมไว้ คุณสามารถคำนวณการเกาะติดกันของดินด้วยแรงต่างๆ รวมถึงการหาค่าเพิ่มเติม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชนิดภาพเขียนราคา
HUMBOLDT H-4195 เครื่องวัดปริมาณดินชนิดพกพา | CM9EXC H-4195ตัน/ตร. ฟุต หรือ กก./ตร.ม. ซมกระเป๋าเสื้อ-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUMBOLDT H-4205 ดิน Penetrometer แบบหมุน
฿29,172 / หน่วย