HUMBOLDT เครื่องชั่งความแม่นยำสูง HB-4540B, ความจุ 6200g, อ่านค่าได้ 0.1g, 120V, 60Hz
รายการ: CL6HEG
รุ่น: HB-4540B
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยอดคงเหลือ |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
HB-4543B | - | RFQ
|
HB-4543B.4F | - | RFQ
|
HB-4545B | - | RFQ
|
HB-4545B.4F | - | RFQ
|
HB-4546B | - | RFQ
|
HB-4546B.4F | - | RFQ
|
HB-4539B | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.