Husqvarna Lw1-5 | ล้อ Segment Cup ไดมอนด์ ซิงเกิล 7 X 5/8-11 | 3dpy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUSQVARNA LW1-5 Segment Cup Wheel Diamond Single 7 x 5 / 8-11 | AC8TNP 3DPY8

HUSQVARNA ล้อ LW1-5 Segment Cup Diamond Single 7 x 5/8-11

In Stock
รายการ: AC8TNP รุ่น: LW1-5อ้างอิงข้าม: 3DPY8
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
฿5,680 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเจียรถ้วยแบ่งส่วน
ความลึกในการขัด0.2 "
วัสดุขัดเพชร
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "-11
เส้นผ่าศูนย์กลาง7"
แม็กซ์ RPM8600
จำนวนกลุ่ม12
ประเภทล้อแถวเดี่ยว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS6804210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • 3DPY8 เป็นอุปกรณ์ทดแทน 29FZ80 ที่แนะนำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดอาร์เบอร์เส้นผ่าศูนย์กลางแม็กซ์ RPMประเภทล้อราคา
HUSQVARNA LW1-1 Segment Cup Wheel Diamond Single 4 x 5 / 8-11 | AC8TNB 3DPX5 LW1-15 / 8 "-114"15,000แถวเดี่ยว฿3,038
HUSQVARNA Turbo-1 Segment Cup Wheel Diamond Turbo 4 x 5 / 8-11 | AC8TND 3DPX7 เทอร์โบ -15 / 8 "-114"15,000กังหัน฿3,222
HUSQVARNA LW1-2 Segment Cup Wheel Diamond Single 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNE 3DPX8 LW1-25/8 "หรือ 7/8"4"15,000แถวเดี่ยว฿3,038
HUSQVARNA LW2-2 Segment Cup Wheel Diamond Double 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNF 3DPX9 LW2-25/8 "หรือ 7/8"4"15,000แถวคู่฿4,231
HUSQVARNA Turbo-2 Diamond Segment Cup Wheel Turbo 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNG 3DPY1 เทอร์โบ -25/8 "หรือ 7/8"4"15,000กังหัน฿3,222
HUSQVARNA GW1-3 Segment Cup Wheel Diamond Single 5 x 5 / 8-11 | AC8TNH 3DPY2 GW1-35 / 8 "-115"12,000แถวเดี่ยว฿5,267
HUSQVARNA GW2-3 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 5 / 8-11 | AC8TNJ 3DPY3 GW2-35 / 8 "-115"12,000แถวคู่฿5,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUSQVARNA ล้อ LW1-5 Segment Cup Diamond Single 7 x 5/8-11
฿5,680 / หน่วย