HYTORC FRL-A Filter/Regulator กว้าง 18.00" สูง 15.00"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรอง / Regulator |
ลูกบิดปรับ | ใช่ |
ระยะการปรับ | 15 ถึง 90 psi |
วัสดุชาม | เทอร์โม |
ขนาดชาม | ออนซ์ 4.0 |
ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตโนมัติ |
กรองคะแนน | 5 หนอ |
พอร์ตเกจ | 1 / 4 " |
แม็กซ์ ไหล | 90 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ขนาดท่อ | 1 / 4 "NPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8467195090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.