ICE-O-MATIC CIM1446FA เครื่องทำน้ำแข็ง 1400 ปอนด์ การผลิตน้ำแข็งต่อวัน ขนาด 30 1/4 นิ้ว x 21 1/4 นิ้ว x 24 1/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำแข็ง |
แอมป์ | 20.8A |
สี | สีเทา |
คอนเดนเซอร์คูลลิ่ง | อากาศ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 3/8 เอฟพีที |
ประเภท Cube | ลูกเต๋า |
สไตล์เครื่องทำน้ำแข็ง | Modular |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | ปอนด์ 1400 |
ความลึกโดยรวม | 24 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 21 1 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 1 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 208V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | แอมป์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM0430HA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | ฿254,940 | |
CIM0636FA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | ฮิต / 208V | ฿316,117 | |
CIM0636FW | 9 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | ฮิต / 208V | ฿322,437 | |
CIM0330FA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | ฿231,301 | |
CIM0520HA | 17.8 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 22.25 " | 115V | ฿258,470 | |
CIM0636HA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | ฮิต / 208V | ฿316,117 | |
CIM0836FA | 11.6 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | ฮิต / 208V | ฿404,271 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.