Ideal 35-9100 | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 13 ชิ้น | 10j843 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 35-9100 Insulated Tool Set 13 ชิ้น | AA2HBF 10J843

IDEAL 35-9100 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 13 ชิ้น

In Stock
รายการ: AA2HBF รุ่น: 35-9100ข้ามอ้างอิง: 10J843
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
฿34,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า1000 VAC
จำนวนชิ้น13
รวมคีมเครื่องตัดสายไฟ 2/0, คีมปากแหลม 8-1 / 2 ", คีมตัดแนวทแยงออฟเซ็ต 8", คีมตัดด้านข้างพร้อม Crimper 9 ", T-5 Wire Stripper
ปกป้องป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V
รวมไขควง(2) ไขควงปากแบน: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", ไขควงปากแฉก: # 2 x 4 "
รวมที่เก็บเครื่องมือใช่
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือกรณี
UPC783250732548

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)36.58
ความยาวเรือ (ซม.)35.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8206000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นรวมที่เก็บเครื่องมือราคา
IDEAL 35-9101 ชุดเครื่องมือฉนวน 18 ชิ้น | AA2HBG 10J844 35-910118ใช่฿52,420
IDEAL 35-9102 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 27 ชิ้น | AA2HBH 10J845 35-910227ไม่฿68,354
IDEAL 35-9108 ชุดเครื่องมือฉนวน 9 ชิ้น | AD6PJX 46W386 35-91089ใช่฿28,801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 35-9100 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 13 ชิ้น
฿34,112 / หน่วย