IDEAL 35-9102 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 27 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน |
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 1000 VAC |
จำนวนชิ้น | 27 |
รวมไดรเวอร์อ่อนนุช | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
รวมคีม | เครื่องตัดสายไฟ 2/0, คีมปากแหลม 8-1 / 2 ", Multi-Crimp Tool, Offset Diagonal Cutting Pliers 8", Side Cutter Pliers with Crimper 9 ", ลิ้นและคีมร่อง 10", T-5 Wire Stripper |
ปกป้อง | ป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V |
รวมไขควง | (4) ไขควงปากแบน: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) ไขควงปากแฉก: # 1 x 3-3 / 16 ", # 2 x 4", # 3 x 6 " |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ไม่ |
UPC | 783250732524 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.