Ideal 35-9108 | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 9 ชิ้น | 46w386 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 35-9108 ชุดเครื่องมือฉนวน 9 ชิ้น | AD6PJX 46W386

IDEAL 35-9108 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 9 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD6PJX รุ่น: 35-9108ข้ามอ้างอิง: 46W386
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
฿31,213 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า1000 VAC
จำนวนชิ้น9
รวมคีมคีมปากเฉียง 8 ", คีมปากแหลมยาว 8-1 / 2", คีมตัดด้านข้าง 9-1 / 4 ", สายรัด 10 ถึง 20 AWG
ปกป้องป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V
รวมไขควง(3) ไขควงปากแบน: 7/32 "x 8-3 / 4", 1/4 "x 8-1 / 4", 1/4 "x 10-1 / 4", (2) ไขควงปากแฉก: # 1 x 7 ", # 2 x 8-1 / 2"
รวมที่เก็บเครื่องมือใช่
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือกรณี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)36.58
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8206000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นรวมที่เก็บเครื่องมือราคา
IDEAL 35-9100 Insulated Tool Set 13 ชิ้น | AA2HBF 10J843 35-910013ใช่฿36,569
IDEAL 35-9101 ชุดเครื่องมือฉนวน 18 ชิ้น | AA2HBG 10J844 35-910118ใช่฿52,456
IDEAL 35-9102 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 27 ชิ้น | AA2HBH 10J845 35-910227ไม่฿74,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 35-9108 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 9 ชิ้น
฿31,213 / หน่วย