Ideal 35-9101 | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 18 ชิ้น | 10j844 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 35-9101 ชุดเครื่องมือฉนวน 18 ชิ้น | AA2HBG 10J844

IDEAL 35-9101 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 18 ชิ้น

In Stock
รายการ: AA2HBG รุ่น: 35-9101ข้ามอ้างอิง: 10J844

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿52,456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า1000 VAC
จำนวนชิ้น18
รวมคีมเครื่องตัดสายไฟ 2/0, คีมปากแหลม 8-1 / 2 ", คีมตัดแนวขวาง 8", คีมตัดด้านข้างพร้อม Crimper 9 ", ลิ้นและคีมร่อง 10", T-5 Wire Stripper
ปกป้องป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V
รวมไขควง(4) ไขควงปากแบน: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 6", ไขควงปากแฉก # 1 x 3-3 / 16 "
รวมที่เก็บเครื่องมือใช่
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือกรณี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.28
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)37.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.07
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นรวมที่เก็บเครื่องมือราคา
IDEAL 35-9100 Insulated Tool Set 13 ชิ้น | AA2HBF 10J843 35-910013ใช่฿36,569
IDEAL 35-9102 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 27 ชิ้น | AA2HBH 10J845 35-910227ไม่฿74,486
IDEAL 35-9108 ชุดเครื่องมือฉนวน 9 ชิ้น | AD6PJX 46W386 35-91089ใช่฿31,213

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 35-9101 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 18 ชิ้น
฿52,456 / หน่วย