Intermatic Et1705c | ตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน Spst 120-277 V | 3fxa1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC ET1705C จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1

INTERMATIC ET1705C เครื่องตั้งเวลา 7 วัน Spst 120-277 V

In Stock
รายการ: AC9DXV รุ่น: ET1705Cอ้างอิงข้าม: 3FXA1
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
฿16,488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
แอมป์30
เวลาสำรองนานถึง 3 ปี
ประเภทแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก3-1 / 8 "
กรงขังเหล็ก
ความสูง7.75 "
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
ความยาว8"
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ14
สูงสุด การตั้งเวลา6 วัน 23 ชม. 59 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 1
การติดพื้นผิว
คะแนน NEMA1
จำนวนช่อง1
จำนวนเสา1
จำนวนเหตุการณ์ Pulse28
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 155 F
โหมดการทำงานวัน 7
ชนิดภาพเขียนอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน
แรงดันไฟฟ้า120 / 208 / 240 / 277
วัตต์3600
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)20.57
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนช่องราคา
INTERMATIC ET1725C เครื่องตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน SPST 30 A เหล็กประเภท 1 | AC9DXW 3FXA2 ET1725C2฿17,788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC ET1705C เครื่องตั้งเวลา 7 วัน Spst 120-277 V
฿16,488 / หน่วย