Intermatic Et1725c นาฬิกาตั้งเวลา 7 วัน 120-277 V | 3fxa2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC ET1725C เครื่องตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน SPST 30 A เหล็กประเภท 1 | AC9DXW 3FXA2

INTERMATIC ET1725C เครื่องตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน SPST 30 A เหล็กประเภท 1

In Stock
รายการ: AC9DXW รุ่น: ET1725Cอ้างอิงข้าม: 3FXA2
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
฿17,788 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
แอมป์30
เวลาสำรองนานถึง 3 ปี
ประเภทแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก3-1 / 8 "
กรงขังเหล็ก
ความสูง7.75 "
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
ความยาว8"
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ14
สูงสุด การตั้งเวลา6 วัน 23 ชม. 59 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 1
การติดพื้นผิว
คะแนน NEMA1
จำนวนช่อง2
จำนวนเสา1
จำนวนเหตุการณ์ Pulse14
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 155 F
โหมดการทำงานวัน 7
ชีพจรระยะเวลาวินาที 2
ชนิดภาพเขียนอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน
แรงดันไฟฟ้า120 / 208 / 240 / 277
วัตต์3600
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สวิตช์การเขียนโปรแกรมอิสระ 7 วันที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ต้องการการสลับโหลดที่แตกต่างกันในแต่ละวันของสัปดาห์
  • อำนวยความสะดวกมากถึง 28 เซ็ตพอยท์หรือเหตุการณ์ที่สามารถตั้งค่าล่วงหน้าเป็นโหมดเล่นซ้ำโดยอัตโนมัติ
  • ตั้งอยู่ในตู้ที่ล็อคได้เพื่อป้องกันการป่าเถื่อนและการงัดแงะโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ปุ่มควบคุมสำหรับกลไกการแทนที่ด้วยตนเองชั่วคราวหรือแบบถาวร

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนช่องราคา
INTERMATIC ET1705C จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1 ET1705C1฿16,488

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC ET1725C เครื่องตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน SPST 30 A เหล็กประเภท 1
฿17,788 / หน่วย