Intermatic Et2705cp | เครื่องตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช่อง แบบฟอร์มติดต่อ Spst 120 ถึง 277vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC ET2705CP ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช่อง แบบฟอร์มการติดต่อ Spst 120 ถึง 277VAC | CH6PCW 52RU45

INTERMATIC ET2705CP เครื่องตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช่อง Spst Contact Form 120 ถึง 277VAC

In Stock
รายการ: CH6PCW รุ่น: ET2705CPอ้างอิงข้าม: 52RU45
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
฿21,296 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
แอมป์30A
เวลาสำรอง100 ชม.
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก4"
ความสูงของการแสดงผล1"
ความกว้างของการแสดงผล3"
กรงขังพลาสติก
ความสูง10 "
HP ที่ 120Vฮิตแรงม้า
HP ที่ 240Vฮิตแรงม้า
สูงสุด การตั้งเวลาวัน 7
นาที. การตั้งเวลา1 นาที
การติดพื้นผิว
คะแนน NEMA3R
จำนวนช่อง1
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 155 องศา ฉ
โหมดการทำงาน7 / 365 วัน
แรงดันไฟฟ้า120V ถึง 277VAC
ความกว้าง6 1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

รายละเอียดสินค้า:

  • โหมดการทำงาน 7/365 วัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP ที่ 240Vแอมป์สีสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาการติดคะแนน NEMAราคา
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer ดิจิตอล, แผงควบคุมแบบวงจรเดียว, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-Uจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์115สีเทา24 ชม.นาที 1แผงหน้าปัด1฿8,090
INTERMATIC EH10 เครื่องทำน้ำอุ่นอิเล็กทรอนิกส์ตั้งเวลา 24 ชม. / 7 วัน SPST | AF7EDG 20XE67 EH10เครื่องทำน้ำอุ่นอิเล็กทรอนิกส์-30สีเทา24 ชม.นาที 1สแนปอิน1฿9,519
INTERMATIC EP100C Electronic Timer 24 ชม. NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100คจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์230ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ24 ชม.นาที 1พื้นผิว3R฿9,018
INTERMATIC ET2105CP ตัวจับเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์, โหมดการทำงาน 24 Hr/365 วัน, 1 ช่องสัญญาณ, Spst, 120 ถึง 277VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ฮิตแรงม้า30Aสีเทา24 ชม.1 นาทีพื้นผิว3R฿21,754
RFQ
INTERMATIC ET2105CR ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์, โหมดการทำงาน 24 ชั่วโมง/365 วัน, 1 ช่องสัญญาณ, Spst, 120 ถึง 277VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ฮิตแรงม้า30Aสีเทา24 ชม.1 นาทีพื้นผิว3R฿20,646
RFQ
INTERMATIC ET2115C ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์, โหมดการทำงาน 24 ชั่วโมง/365 วัน, 1 ช่องสัญญาณ, Spdt, 120 ถึง 277VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115Cจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ฮิตแรงม้า20Aสีเทา24 ชม.1 นาทีพื้นผิว1฿18,244
RFQ
INTERMATIC ET2115CP ตัวตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช่อง แบบฟอร์มติดต่อ Spdt 120 ถึง 277VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ฮิตแรงม้า20Aสีเทา24 ชม.1 นาทีพื้นผิว3R฿19,022
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC ET2705CP เครื่องตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช่อง Spst Contact Form 120 ถึง 277VAC
฿21,296 / หน่วย