Intermatic Ff6h เครื่องตั้งเวลาติดผนังแบบสปริงโหลด 6 ชั่วโมง | 4a218 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, สีเงิน, 10 A | AD6RMX 4A218

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, เงิน, 10 A

In Stock
รายการ: AD6RMX รุ่น: FF6Hข้ามอ้างอิง: 4A218

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริง - ตัวจับเวลาบาดแผล
รูปแบบการติดต่อศปภ
สีหน้ากากเงิน
พอดีกล่องแก๊งเดียว
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
ลูกบิดพลาสติก
กำลังรับน้ำหนักที่ 250V (แอมป์)10
สูงสุด แอมป์10
จำนวนแก๊ง1
ช่วงเวลา0 ถึง 6 ชม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวจับเวลาแบบสปริงติดผนัง 6 ชั่วโมงออกแบบมาเพื่อ จำกัด เวลาเปิดโดยอัตโนมัติของพัดลมห้องน้ำสปาอ่างน้ำร้อนตู้เสื้อผ้ามอเตอร์เครื่องทำความร้อนและไฟโรงรถ
  • นำเสนอการเชื่อมต่อที่ประหยัดเวลาโดยใช้เทอร์มินัลแบบ teeter และการกำหนดค่าหน้าสัมผัส SPST เพื่อการนำไฟฟ้าสูงสุด
  • การออกแบบปุ่มกดแบบกดช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส
  • คุณสมบัติถือ (ไม่ใช่)
  • กำลังรับน้ำหนักที่ 125V (แอมป์) (20 (อุปนัย) / 7 (ทังสเตน))
  • กำลังรับน้ำหนักที่ 277V (แอมป์) (10)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
INTERMATIC FD15M เครื่องตั้งเวลาปิดแผลแบบสปริงติดผนัง, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15Mศปภ฿2,093
INTERMATIC FD30M ไทม์เมอร์ สปริง Wound | เอบี4ดีพีวาย1XC26 FD30Mศปภ฿2,093
INTERMATIC FD60M ไทม์เมอร์ วงสปริง | เอบี4ดีพีแซด1XC27 FD60Mศปภ฿1,933
INTERMATIC FF12H ไทม์เมอร์ วงสปริง | AB9MQV 2E052 ก FF12Hศปภ฿2,583
INTERMATIC FF30M ไทม์เมอร์สปริงแผล | AB9MRN 2E175 FF30Mศปภ฿1,915
INTERMATIC FF15M ไทม์เมอร์สปริงแผล | AB9MRU 2E269 FF15Mศปภ฿1,915
INTERMATIC FF60MH ไทม์เมอร์ วงสปริง | AB9MRV 2E270 ก FF60MHศปภ-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, เงิน, 10 A
฿3,138 / หน่วย