INTERMATIC FM1QWUZ-240 เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 7 วัน Spdt 21a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า |
แอมป์ | 21 |
รูปแบบการติดต่อ | สพท |
ติดต่อ HP @ 120V | 1 |
ติดต่อ HP @ 240V | 2 |
เดย์สกิปเปอร์ | ใช่ |
ความลึก | 2.3 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | เหล็ก |
ความสูง | 3.5 " |
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ | 48 |
สูงสุด การตั้งเวลา | 6 วัน 22 ชม. |
นาที. การตั้งเวลา | 2 ชม. |
ติด | แผงหน้าปัด |
คะแนน NEMA | 3R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนนักเดินทางรวม | 96 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -4 องศาถึง 131 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | 7 วัน |
UPC | 614573840309 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC |
ความกว้าง | 568678 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
รหัส HS | 9107008000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1QTUZH-120U | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | 120 VAC | ฿9,333 | ||
FM1QTUZH-24U | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | 12 ถึง 24 VAC/VDC | ฿10,094 | ||
FM1STUZH-240U | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | 240 VAC | ฿4,559 | ||
FM1STUZH-24U | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | 24 VAC | ฿4,640 | ||
FM1QTUZ-120U | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | 120 VAC | ฿7,573 | ||
FM1QTUZ-24U | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | 12 ถึง 24 VAC/VDC | ฿9,047 | ||
FM1STUZ-120U | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | 120 VAC | ฿3,579 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.