Intermatic Gmxst-i-240 | เครื่องกลไฟฟ้า Timer 24-hour Spdt | 20xf37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC GMXST-I-240 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGC 20XF37

INTERMATIC GMXST-I-240 เครื่องกลไฟฟ้าจับเวลา 24 ชั่วโมง Spdt

In Stock
รายการ: AF7EGC รุ่น: GMXST-I-240ข้ามอ้างอิง: 20XF37
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
฿6,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
แอมป์21
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อ HP @ 120V1
ติดต่อ HP @ 240V2
เดย์สกิปเปอร์ไม่
ความลึก4.3 "
ประเภทของอุปกรณ์โพลีคาร์บอเนตในร่ม
เสร็จสิ้นสีเทา
ความสูง11.8 "
ความยาว11.8 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ48
สูงสุด การตั้งเวลา23 ชม. 45 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 15
ติดพื้นผิว
คะแนน NEMA1
จำนวนเสา2
จำนวนนักเดินทางรวม96
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศาถึง 185 องศา F
ชนิดภาพเขียน24 ชั่วโมง
UPC078275153240
แรงดันไฟฟ้า240 VAC
ความกว้าง568679 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.82
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS9107008000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: True Clock Face

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของอุปกรณ์สูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาคะแนน NEMAอุณหภูมิในการใช้งานชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
INTERMATIC GMXQT-O-120 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120โพลีคาร์บอเนตกลางแจ้ง23 ชม. 45 นาทีนาที 153R-4 องศาถึง 131 องศา F24 ชั่วโมง120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-I-120 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจับเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120โพลีคาร์บอเนตในร่ม23 ชม. 45 นาทีนาที 151-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-O-120 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120โพลีคาร์บอเนตกลางแจ้ง23 ชม. 45 นาทีนาที 153R-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง120 VAC฿6,767
INTERMATIC GMXST-O-24 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24โพลีคาร์บอเนตกลางแจ้ง23 ชม. 45 นาทีนาที 153R-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง24 VAC฿3,134
INTERMATIC GMXSW-I-120 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจับเวลา 7 วัน Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120โพลีคาร์บอเนตในร่ม6 วัน 22 ชม.2 ชม.1-40 องศาถึง 185 องศา F7 วัน120 VAC฿9,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC GMXST-I-240 เครื่องกลไฟฟ้าจับเวลา 24 ชั่วโมง Spdt
฿6,104 / หน่วย