Intermatic K4223c | โฟโต้คอนโทรล 208 - 277vac 3100 - 4150w | 20xe98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC K4223C โฟโตคอนโทรลเลอร์ 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98

INTERMATIC K4223C โฟโต้คอนโทรล 208 - 277vac 3100 - 4150w

In Stock
รายการ: AF7EEM รุ่น: K4223Cอ้างอิงไขว้: 20XE98
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
฿2,038 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก1-9 / 16 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับเพื่อ 3 15
เทียนเท้าบนเพื่อ 1 5
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ความยาว5.5 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์8.3
สูงสุด แอมป์หลอดไส้15
แม็กซ์ วัตต์4150
การติดก้านและหมุน
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าพลบค่ำถึงรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
UPC078275056954
แรงดันไฟฟ้า208 ถึง 277 VAC
ความกว้าง1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ความล่าช้าในตัวเพื่อป้องกันการปิดสวิตช์ที่ไม่ต้องการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
INTERMATIC K4251 Photocontrol Stem และหมุน 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "฿1,481
INTERMATIC K4253 Photocontrol Stem And Swivel 208 ถึง 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "เพื่อ 3100 4150208 ถึง 277 VAC1.5 "฿1,923

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC K4223C โฟโต้คอนโทรล 208 - 277vac 3100 - 4150w
฿2,038 / หน่วย