Intermatic K4251 | โฟโต้คอนโทรล สเต็มและหมุน 120vac | 13e059 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC K4251 Photocontrol Stem และหมุน 120vac | AA4TZC 13E059

INTERMATIC K4251 โฟโต้คอนโทรล สเต็มแอนด์สไวเวล 120vac

In Stock
รายการ: AA4TZC แบบ: K4251ข้ามอ้างอิง: 13E059
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
฿1,481 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก1.5 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับเพื่อ 3 15
เทียนเท้าบนเพื่อ 1 5
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ความยาว5.5 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์8.3
สูงสุด แอมป์หลอดไส้15
แม็กซ์ วัตต์1800
การติดก้านและหมุน
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าเปิดตอนค่ำ ปิดตอนรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Photo Eye อยู่ด้านบนและออกแบบมาสำหรับติดตั้งเฉพาะจุด / น้ำท่วม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
INTERMATIC K4253 Photocontrol Stem And Swivel 208 ถึง 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "เพื่อ 3100 4150208 ถึง 277 VAC1.5 "฿1,923
INTERMATIC K4223C โฟโตคอนโทรลเลอร์ 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9 / 16 "4150208 ถึง 277 VAC1 9 / 16 "฿2,038

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC K4251 โฟโต้คอนโทรล สเต็มแอนด์สไวเวล 120vac
฿1,481 / หน่วย