Intermatic T103pcd82 | เครื่องกลไฟฟ้า Timer 24-hour Dpst | 20xe82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC T103PCD82 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจับเวลา 24 ชั่วโมง Dpst | AF7EDY 20XE82

INTERMATIC T103PCD82 เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง Dpst

In Stock
รายการ: AF7EDY รุ่น: T103PCD82อ้างอิงไขว้: 20XE82
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
฿8,137 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
แอมป์40
รูปแบบการติดต่อพสวท
ติดต่อ HP @ 120V2
เดย์สกิปเปอร์ไม่
ความลึก4"
ประเภทของอุปกรณ์โพลีคาร์บอเนต
นักเดินทางพิเศษMfr. เลขที่ 156T1978A
เสร็จสิ้นสีเทา
ความสูง11.5 "
ความยาว11.5 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ12
สูงสุด การตั้งเวลา23 ชม.
นาที. การตั้งเวลา1 ชม.
ติดพื้นผิว
คะแนน NEMA3R
จำนวนเสา2
จำนวนนักเดินทางรวม4
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศาถึง 130 องศา F
ชนิดภาพเขียน24 ชั่วโมง
UPC078275047853
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง568673 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS9107008000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Clear Plastic Door

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาแอมป์รูปแบบการติดต่อนาที. การตั้งเวลาติดคะแนน NEMAจำนวนเสาอุณหภูมิในการใช้งานราคา
INTERMATIC T7401B จับเวลา 7 วัน 4 เสา | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ชม.404PST-ไม่ใช่3.5 ชม.ผนังหลุม14-฿17,287
INTERMATIC T7401BC จับเวลา 7 วัน 4 เสา | AB8WHK 2A209 T7401BC21 ชม.404PST-ไม่ใช่3.5 ชม.ผนัง14-฿51,104
INTERMATIC T2005 ตัวตั้งเวลา 7 วันแบบกะทัดรัด | AB8WHL 2A210 T200522 ชม.20สพท2 ชม.สกรู11-฿13,952
INTERMATIC T1905E Timer การทำงานหลายแบบ | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ชม.20สพทนาที 15ผนังหลุม11-40 to + 130฿11,100
INTERMATIC T101 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้า, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 ชม.40SPST-NO1 ชม.ผนังหลุม11-฿6,251
INTERMATIC T103 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้า, ตั้งเวลา 24 ชม., 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 ชม.40พสวท.-ฉบับที่1 ชม.ผนังหลุม12-฿7,762
INTERMATIC T171 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้าพร้อม Skipper, ตู้ในอาคาร, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ชม.40SPST-NO1 ชม.ผนัง11-฿9,177

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC T103PCD82 เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง Dpst
฿8,137 / หน่วย