Intermatic T7801b | จับเวลา 7 วัน 4 เสา | 2e214 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC T7801B จับเวลา 7 วัน 4 เสา | AB9MRP 2E214

INTERMATIC T7801B เครื่องตั้งเวลา 7 วัน 4 เสา

In Stock
รายการ: AB9MRP รุ่น: T7801Bข้ามอ้างอิง: 2E214
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
฿16,990 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
แอมป์40
รูปแบบการติดต่อ2 ไม่ / 2 NC
ติดต่อ HP @ 120V2
ติดต่อ HP @ 240V5
เดย์สกิปเปอร์ใช่
ความลึก4"
ประเภทของอุปกรณ์เหล็กในร่ม
นักเดินทางพิเศษ11Z966
ความสูง12.5 "
ความยาว12.5 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ3
สูงสุด การตั้งเวลา21 ชม.
นาที. การตั้งเวลา3.5 ชม.
ติดผนัง
คะแนน NEMA1
จำนวนเสา4
จำนวนนักเดินทางรวม14
ชนิดภาพเขียน7 วัน
UPC078275463011
แรงดันไฟฟ้า125
ความกว้าง8.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.56
ความสูงของเรือ (ซม.)25.15
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Time-of-day Scheduling of HVAC Systems

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาแอมป์รูปแบบการติดต่อนาที. การตั้งเวลาติดคะแนน NEMAจำนวนเสาอุณหภูมิในการใช้งานราคา
INTERMATIC T7401B จับเวลา 7 วัน 4 เสา | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ชม.404PST-ไม่ใช่3.5 ชม.ผนังหลุม14-฿17,287
INTERMATIC T7401BC จับเวลา 7 วัน 4 เสา | AB8WHK 2A209 T7401BC21 ชม.404PST-ไม่ใช่3.5 ชม.ผนัง14-฿51,104
INTERMATIC T2005 ตัวตั้งเวลา 7 วันแบบกะทัดรัด | AB8WHL 2A210 T200522 ชม.20สพท2 ชม.สกรู11-฿13,952
INTERMATIC T1905E Timer การทำงานหลายแบบ | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ชม.20สพทนาที 15ผนังหลุม11-40 to + 130฿11,100
INTERMATIC T101 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้า, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 ชม.40SPST-NO1 ชม.ผนังหลุม11-฿6,251
INTERMATIC T103 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้า, ตั้งเวลา 24 ชม., 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 ชม.40พสวท.-ฉบับที่1 ชม.ผนังหลุม12-฿7,762
INTERMATIC T171 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้าพร้อม Skipper, ตู้ในอาคาร, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ชม.40SPST-NO1 ชม.ผนัง11-฿9,177

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC T7801B เครื่องตั้งเวลา 7 วัน 4 เสา
฿16,990 / หน่วย