INTERMATIC WHAVQ7 ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 7 วัน Dpdt
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า |
แอมป์ | 40 |
รูปแบบการติดต่อ | ปปส |
เดย์สกิปเปอร์ | ใช่ |
ความลึก | 3" |
ประเภทของอุปกรณ์ | โพลีคาร์บอเนต |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความสูง | 9.1 " |
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ | 48 |
สูงสุด การตั้งเวลา | 6 วัน 22 ชม. |
นาที. การตั้งเวลา | 2 ชม. |
ติด | พื้นผิว |
คะแนน NEMA | 3R |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนนักเดินทางรวม | 96 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -4 องศาถึง 104 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | 7 วัน |
UPC | 078275141001 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
ความกว้าง | 568670 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 9107008000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การตั้งเวลา | แอมป์ | รูปแบบการติดต่อ | นาที. การตั้งเวลา | ติด | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 ชม. | 40 | 4PST-ไม่ใช่ | 3.5 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 4 | - | ฿17,287 | ||
T7401BC | 21 ชม. | 40 | 4PST-ไม่ใช่ | 3.5 ชม. | ผนัง | 1 | 4 | - | ฿51,104 | ||
T2005 | 22 ชม. | 20 | สพท | 2 ชม. | สกรู | 1 | 1 | - | ฿13,952 | ||
T1905E | 23-3 / 4 ชม. | 20 | สพท | นาที 15 | ผนังหลุม | 1 | 1 | -40 to + 130 | ฿11,100 | ||
T101 | 23 ชม. | 40 | SPST-NO | 1 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 1 | - | ฿6,251 | ||
T103 | 23 ชม. | 40 | พสวท.-ฉบับที่ | 1 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 2 | - | ฿7,762 | ||
T171 | 23 ชม. | 40 | SPST-NO | 1 ชม. | ผนัง | 1 | 1 | - | ฿9,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.