เออร์วิน 26317 | ชุดต๊าปและแม่พิมพ์หกเหลี่ยม 41 ชิ้น | 8anc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26317 ชุดต๊าปและแม่พิมพ์หกเหลี่ยม 41 ชิ้น | AF3PUL 8ANC7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26317 ชุดดอกต๊าปและฐานสิบหก 41 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF3PUL รุ่น: 26317ข้ามอ้างอิง: 8ANC7
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
฿12,080 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะและตาย
ขนาดการตัด17
ประเภทของแม่พิมพ์Hex Solid 5/8 "และ Hex Solid 1"
วัสดุเหล็กดิบ
จำนวนชิ้น41
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด / ช่วงM3 ถึง M12, 1/8 "BSP
ขนาด3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75
ขนาดรวมM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP
ประเภทด้ายBSP เมตริก
ชนิดภาพเขียนเมตริก
UPC042526263170

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8206000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: IRWIN HANSON

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นขนาดรวมราคา
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26394 ชุดต๊าปและแม่พิมพ์หกเหลี่ยม 53 ชิ้น | AF4TWJ 9K175 2639453M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, 1 / 8-28 BSP, 1 / 4-19 BSP฿22,212

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26317 ชุดดอกต๊าปและฐานสิบหก 41 ชิ้น
฿12,080 / หน่วย