IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26394 ชุดดอกต๊าปและฐานสิบหก 53 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะและตาย |
ขนาดการตัด | 23 |
ประเภทของแม่พิมพ์ | หกเหลี่ยม 1 " |
วัสดุ | เหล็กดิบ |
จำนวนชิ้น | 53 |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ขนาด / ช่วง | ต๊าปเสียบเมตริกและ 1 "Hexagon Dies ในขนาด: 3mm - 0.50, 4mm - 0.70, 4mm - 0.75, 5mm - 0.80, 5mm - 0.90, 6mm - 1.00, 7mm - 1.00, 8mm - 1.25, 9mm - 1.00, 9mm - 1.25 , 10mm - 1.25, 10mm - 1.50, 11mm - 1.50, 12mm - 1.50, 12mm - 1.75 Metric Plug Tap และ 1-7 / 1 |
ขนาด | 3mm - 0.50, 4mm - 0.70, 4mm - 0.75, 5mm - 0.80, 5mm - 0.90, 6mm - 1.00, 7mm - 1.00, 8mm - 1.25, 9mm - 1.00, 9mm - 1.25, 10mm - 1.25, 10mm - 1.50, 11mm - 1.50, 12 มม. - 1.50, 12 มม. - 1.75, 1/8 "- 28 BSP, 1/4" - 19 BSP |
ขนาดรวม | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, 1 / 8-28 BSP, 1 / 4-19 BSP |
ประเภทด้าย | BSP เมตริก |
ชนิดภาพเขียน | เมตริก |
UPC | 024721263940 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8207906000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ขนาดของดอกต๊าปหรือดายที่ต้องการขึ้นอยู่กับขนาดของรูหรือแกนที่ทำเกลียวและประเภทของเกลียวที่ถูกสร้างขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องจับคู่ดอกต๊าปหรือดายขนาดที่ถูกต้องกับข้อกำหนดของเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าพอดี
A. แม่พิมพ์เป็นเครื่องมือตัดที่ใช้ทำเกลียวด้านนอกของแท่งหรือแท่ง ในขณะที่ใช้ก๊อกเพื่อสร้างเกลียวภายในรูหรือน็อต
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
26317 | 41 | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP | ฿12,080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.