JAMCO DS236-BL ตู้เก็บของ 14 เกจ สูง 78 นิ้ว สูง 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | ลอม |
สีของตู้ | Black |
ประเภทประตู | ของแข็ง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | แม่กุญแจ |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 1800 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 195.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | สีของตู้ | ประเภทประตู | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ248-BL | - | Black | Standard | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 2000 ปอนด์ | ฿171,397 | RFQ
| |
MJ260-BL | - | Black | Standard | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 2000 ปอนด์ | ฿178,688 | RFQ
| |
MH248-BL | - | Black | ของแข็ง | 2 | 24 " | 54 " | 48 " | 1000 ปอนด์ถึง 2000 ปอนด์ | ฿158,162 | ||
MH348-BL | - | Black | ของแข็ง | 2 | 30 " | 54 " | 48 " | 1000 ปอนด์ถึง 2000 ปอนด์ | ฿151,923 | ||
MH472-BL | - | Black | ของแข็ง | 2 | 36 " | 54 " | 72 " | 1000 ปอนด์ถึง 2000 ปอนด์ | ฿190,980 | ||
MG224-BL | - | Black | ของแข็ง | 3 | 24 " | 54 " | 24 " | 600 ปอนด์ | ฿76,853 | ||
MG230-BL | - | Black | ของแข็ง | 3 | 24 " | 54 " | 30 " | 600 ปอนด์ | ฿83,522 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.