JAMCO YG124 ชั้นวางสินค้า 3 ชั้น 24wx18dx32h
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยืนทำงาน |
วัสดุฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สี | สแตนเลส # 4 ขัดเงา |
ความลึก | 24 " |
ประเภทขอบ | โค้งมน |
ความสูง | 32 " |
ประเภทขา | 16 กรัม 1-1 / 2 "มุม |
โหลดคะแนน | 1200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาสูงสุด | 16 กรัม |
ความกว้าง | 18 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403908061 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.