JAMESON 6-14-400M เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งทำเครื่องหมาย 1/4 นิ้ว ยาว 400 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปปลาที่ทำเครื่องหมาย |
กรณีที่วัสดุ | โลหะ |
รูปแบบเคส | กรอบ |
ขนาดท่อ | 1 ถึง 2 " |
ความยาว | 400ft |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
วัสดุเทป | ไฟเบอร์กลาส |
รายละเอียดเทป | รอบ |
ขนาดเทป | 1 / 4 " |
ความต้านแรงดึง | 400 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | พร้อมกรอบล้อ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 75.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 7019905050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9A-25-400 ม | 2 ถึง 4 " | 400ft | £ 1000 | ฿78,923 | ||
11A-25-600 ม | 2 ถึง 4 " | 600ft | £ 1000 | ฿104,221 | ||
11-38-1000 ม | 4" | 1000ft | 1400 ปอนด์ | ฿173,186 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.