Jb Industries 33115n | ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว MX 5/16 นิ้ว F 0 องศา | 35yx46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JB INDUSTRIES 33115N ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว M x 5/16 นิ้ว F 0 องศา | AH6FPM 35YX46

JB INDUSTRIES 33115N Quick Coupler 1/4 นิ้ว M x 5/16 นิ้ว F 0 องศา

In Stock
รายการ: AH6FPM รุ่น: 33115Nข้ามอ้างอิง: 35YX46
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
฿1,707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler การสูญเสียต่ำ
มุมองศา 0
ความกดดันต่อเนื่อง4000 PSI
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "SAE ตัวผู้ x 5/16" ตัวเมีย
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
UPC684520338722
แรงดันใช้งาน800 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมุมการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อชิ้นแยง. คำอธิบายชนิดภาพเขียนแรงดันใช้งานราคา
JB INDUSTRIES QC-13445-134A ชาย Flare 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6 คซี-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE ตัวผู้ x 1/2" Acme ตัวเมียCoupler ด่วนชุดติดตั้งเพิ่มเติม SAE Flare Fitting ที่มีอยู่สำหรับ 134A Auto Service134a อะแดปเตอร์ยานยนต์-฿414
JB INDUSTRIES QC-E4 ข้องอ 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 คิวซี-E4องศา 901/4 x 1 41/4 "ชาย x 1/4" หญิงCoupler ด่วนข้อศอก 1/4 Quick Coupler x 1/4 SAEข้อศอก 1/4 QC x 1/4 SAE-฿439
JB INDUSTRIES QC-E5 ข้องอ 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 คิวซี-E5องศา 905/16 x 1 41/4 "ชาย x 5/16" หญิงCoupler ด่วนข้อศอก 5/16 QC x 1/4 SAEข้อศอก 5/16 QC x 1/4 SAE-฿581
JB INDUSTRIES QC-S5 ข้อต่อ 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 คิวซี-เอส5-5/16 x 1 41/4 "ชาย x 5/16" หญิงCoupler ด่วนข้อต่อตรง 5/16 QC x 1/4 SAEข้อต่อตรง 5/16 QC x 1/4 SAE-฿699
JB INDUSTRIES ข้อต่อ QC-S5S พร้อมคอร์ 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 คิวซี-S5S-5/16 x 1 41/4 "ชาย x 5/16" หญิงCoupler ด่วนStraight Coupler, 5/16 QC x 1/4 SAE Coupler พร้อมแกนStraight Coupler, 5/16 QC x 1/4 SAE Coupler พร้อมแกน-฿485
JB INDUSTRIES QC-S64 ข้อต่อ 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 คิวซี-เอส64-3/8 x 1 41/4 "ชาย x 3/8" หญิงCoupler ด่วนตัวต่อตรง, 3/8 QC x 1/4 SAE โดยไม่มี Depressorตัวต่อตรง, 3/8 QC x 1/4 SAE โดยไม่มี Depressor-฿780
JB INDUSTRIES A31656 ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว M x 5/16 นิ้ว F 0 องศา | AH6FPK 35YX44 A31656องศา 0-1/4 "SAE ตัวผู้ x 5/16" ตัวเมียCoupler ด่วน--1000 PSI฿612

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JB INDUSTRIES 33115N Quick Coupler 1/4 นิ้ว M x 5/16 นิ้ว F 0 องศา
฿1,707 / หน่วย