JOBOX 651990D หีบเล็กล็อคแบบฝัง, ขนาด 31 x 18 x 15.5 นิ้ว, สีน้ำตาล, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกงาน |
สี | Brown |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
แก๊สช็อต | ไม่ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 15.5 " |
ความยาว | 31 " |
ระบบล็อค | แม่กุญแจ |
วัสดุ | เหล็ก |
บรรจุภัณฑ์ | ชนิดบรรจุกล่อง |
ความจุ | 4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 18 " |
A. หีบนี้มีโครงสร้างเหล็กทั้งหมด ขอแนะนำให้ยกและขนย้ายหีบใบนี้โดยคนงานอย่างน้อย 2 คน/ผู้ใช้
ตอบ ใช่ หีบใบนี้มีรอยเชื่อมที่เป้าเสื้อเข้ามุม ทำให้ผู้ใช้สามารถซ้อนหีบหลายใบเพื่อจัดเก็บได้
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุ | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-655990D | 60 " | 24 " | 27.75 " | เหล็ก | Brown | - | ฿50,945 | ||
1-680990 | 60 " | 30 " | 39.5 " | เหล็ก | Brown | เคลือบผง | ฿71,397 | ||
1-657990 | 60 " | 31 " | 45 " | เหล็ก | Brown | เคลือบผง | ฿94,050 | ||
659990 | 30 " | 16 " | 12 " | เหล็ก | Brown | เคลือบผง | ฿14,477 | RFQ
| |
DYH1453002 | 49 " | 20 " | 18 " | อลูมิเนียม | Black | เคลือบผง | ฿22,994 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.