JOHNSON CONTROLS D-3246-1 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์ 813 สปริงพร้อมตัวหมุน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์ |
ความสูง | 28 " |
ความยาว | 15.75 " |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทการติดตั้ง | เดือย |
ช่วงสปริงที่กำหนด | 8 ถึง 13 psi |
แรงดันใช้งาน | เพื่อ 0 25 |
ลากเส้น | 6" |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8412310080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แรงดันใช้งาน | ลากเส้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-3244-3 | 23.625 " | นิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์ | 15.75 " | เพื่อ 0 25 | 4" | 12 " | ฿63,699 | ||
D-3244-4 | 23.625 " | นิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์ | 15.75 " | เพื่อ 0 25 | 4" | 12 " | ฿37,549 | ||
D-4073-3 | 3.875 " | นิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์ | 11 " | เพื่อ 0 20 | 3" | 3.88 " | ฿20,030 | ||
D-4073-5 | - | ตัวกระตุ้นนิวเมติก | - | - | - | - | ฿16,994 | ||
D-4073-2 | - | ตัวกระตุ้นนิวเมติก | - | - | - | - | ฿20,420 | ||
D-3153-4 | - | ตัวกระตุ้นนิวเมติก | - | - | - | - | ฿35,574 | ||
D-3153-5 | - | ตัวกระตุ้นนิวเมติก | - | - | - | - | ฿23,924 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.