Johnson Controls F263map-v01c | สวิตช์ลูกลอย | 35lz11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C โฟลตสวิตช์ | AH4VBF 35LZ11

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C สวิทช์ลูกลอย

In Stock
รายการ: AH4VBF รุ่น: F263MAP-V01Cข้ามอ้างอิง: 35LZ11
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
฿20,855 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกลอย
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานUL, CE, C-ติ๊ก
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
การเชื่อมต่อ1 ใน 11-1 / 2 NPT เธรด
ลอย Dia1
ความยาวลอย5-13 / 16 "
วัสดุลอยโพลีคาร์บอเนต
ความสูง4"
HP @ 1 เฟส - 115V1
HP @ 1 เฟส - 230V1
ความยาว4"
แม็กซ์ ความดัน150
วัสดุยึดสำหรับยึดทองเหลือง
Mountsการติดตั้งกับภาชนะ / การวางแนวสื่อที่รับรู้
การดำเนินการให้การควบคุมที่ระดับของเหลวขึ้นและลง
ลำต้นยาว10.625
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนลอย
คะแนน VA720 VA ที่ 120 VAC
แรงดันไฟฟ้า120V-230V
ความกว้าง2.75 "
ลวดตะกั่วไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลอยแม็กซ์ ความดันราคา
JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C โฟลตสวิตช์ | AH4VBE 35LZ10 F263MAC-V01Cทองแดง100฿28,248

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C สวิทช์ลูกลอย
฿20,855 / หน่วย