Johnson Controls F263mac-v01c | สวิตช์ลูกลอย | 35lz10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C โฟลตสวิตช์ | AH4VBE 35LZ10

JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C สวิทช์ลูกลอย

In Stock
รายการ: AH4VBE รุ่น: F263MAC-V01Cข้ามอ้างอิง: 35LZ10
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
฿28,248 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกลอย
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานUL, CE, C-ติ๊ก
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
การเชื่อมต่อ1 ใน 11-1 / 2 NPT เธรด
ลอย Dia1
ความยาวลอย5-13 / 16 "
วัสดุลอยทองแดง
ความสูง4"
HP @ 1 เฟส - 115V1
HP @ 1 เฟส - 230V1
ความยาว4"
แม็กซ์ ความดัน100
วัสดุยึดสำหรับยึดทองเหลือง
Mountsการติดตั้งกับภาชนะ / การวางแนวสื่อที่รับรู้
การดำเนินการให้การควบคุมที่ระดับของเหลวขึ้นและลง
ลำต้นยาว10.625
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนลอย
คะแนน VA720 VA ที่ 120 VAC
แรงดันไฟฟ้า120V-230V
ความกว้าง2.75 "
ลวดตะกั่วไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)31.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลอยแม็กซ์ ความดันราคา
JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C โฟลตสวิตช์ | AH4VBF 35LZ11 F263MAP-V01Cโพลีคาร์บอเนต150฿20,855

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C สวิทช์ลูกลอย
฿28,248 / หน่วย