Johnson Controls M9208-aga-2 | แอคชูเอเตอร์แบบลอยตัว 70 แรงบิด | 41p572 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 แอคทูเอเตอร์แบบลอย 70 แรงบิด | AD4HKB 41P572

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 ตัวกระตุ้นแบบลอยตัว 70 แรงบิด

In Stock
รายการ: AD4HKB รุ่น: M9208-AGA-2อ้างไขว้: 41P572
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
฿13,366 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก2-1 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง6.375 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน7.9 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ8 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณลอย
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)150
แรงบิด70 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC464839725204
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกเวลา (วินาที)แรงบิดชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿4,247
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿4,591
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿4,361
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿5,458
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿5,133
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 35 แรงบิด | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-ฮิต F2-3 / 4 "6035 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿3,358
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S หัวขับวาล์วแบบลอย 35 แรงบิด | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-ฮิต F2-3 / 4 "6035 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿5,209

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 ตัวกระตุ้นแบบลอยตัว 70 แรงบิด
฿13,366 / หน่วย