Johnson Controls M9220-gga-3 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์, 150 วินาที | 41p602 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 177 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ลอยตัว, สปริงกลับ, สัดส่วน | AD4HLG 41P602

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 177 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ลอยตัว, สปริงกลับ, สัดส่วน

In Stock
รายการ: AD4HLG รุ่น: M9220-GGA-3อ้างไขว้: 41P602
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
฿19,659 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศา ถึง 131 องศา NS
ความลึก3 3 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง10 5 / 16 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน15.5VA
กำลังไฟ20 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-m9220-bgc-3.pdf
แทนที่ Honeywell MotorsMS7520A2007
การหมุนCW หรือ CCW
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90 องศา
เวลา (วินาที)วินาที 150
แรงบิด177 นิ้วปอนด์
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
ใช้กับแดมเปอร์และวาล์ว
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า24V AC / DC
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.12
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)42.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

แอคชูเอเตอร์ Johnson Controls M9220-GGA-3 ใช้ในระบบ HVAC เพื่อการควบคุมวาล์วที่แม่นยำ ใช้เพื่อปรับการเปิดและปิดวาล์วในการทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ แอคชูเอเตอร์นี้รับประกันการควบคุมอุณหภูมิและการไหลที่มีประสิทธิภาพ โดยรักษาความสะดวกสบายสูงสุดและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบการติดตั้งแบบพลิกกลับได้เพื่อให้ติดตั้งง่ายและอำนวยความสะดวกในการสปริงกลับในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า M9220-GGA-3 นี้มีระบบตรวจจับแผงลอยแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืดอายุการใช้งานโดยการปิดใช้งานมอเตอร์ในระหว่างสภาวะโอเวอร์โหลด
  • มาพร้อมกับตัวเครื่องอะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มการปกป้องส่วนประกอบภายในและความต้านทานการกัดกร่อน
  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้มีสวิตช์เสริมในตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับและจุดสวิตช์คงที่

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Johnson Controls ชุดเชื่อมต่อวาล์ว M9000-519: ชุดเชื่อมต่อบอลวาล์วนี้ใช้ในระบบ HVAC โดยมีแอคทูเอเตอร์ของแบรนด์เพื่อควบคุมการเปิดและปิดบอลวาล์ว ควบคุมการไหลของของไหลเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความดัน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อัตราแรงบิดและกำลังของแอคชูเอเตอร์ Johnson Controls M9220-GGA-3 เป็นเท่าใด

A. แอคชูเอเตอร์นี้มีพิกัดแรงบิด 177 ปอนด์-นิ้ว และพิกัดกำลัง 20VA เพื่อปรับปรุงการนำไฟฟ้า

ถาม: แอคชูเอเตอร์นี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้หรือไม่?

A. ใช่ แอคชูเอเตอร์นี้มีความสามารถในการแทนที่แบบแมนนวล ช่วยให้สามารถควบคุมแบบแมนนวลในระหว่างที่ไฟฟ้าดับหรือระบบควบคุมขัดข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันการทำงานจะดำเนินต่อไป

ถาม แอคชูเอเตอร์ M9220-GGA-3 นี้มีฟีดแบ็คในตัวสำหรับการระบุตำแหน่งหรือไม่

A.

  • โปรดดูเอกสารประกอบหรือข้อมูลจำเพาะของแอคชูเอเตอร์
  • ตรวจสอบว่ามีการกล่าวถึงข้อเสนอแนะตำแหน่งในตัวหรือไม่
  • ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อเสนอแนะ
  • หากไม่แน่ใจ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Johnson Controls เพื่อขอคำชี้แจง

ถาม มีขั้นตอนการบำรุงรักษาที่แนะนำสำหรับแอคชูเอเตอร์ Johnson Controls M9220-GGA-3 หรือไม่

A.

  • ตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพ การเชื่อมต่อที่หลวม และการติดตั้งที่เหมาะสม
  • ใช้สารหล่อลื่นที่แนะนำกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
  • ปรับเทียบตำแหน่งป้อนกลับเป็นระยะเพื่อการอ่านที่แม่นยำ
  • รักษาแอคชูเอเตอร์ให้สะอาดจากสิ่งสกปรกและเศษต่างๆ เพื่อป้องกันการรบกวน
  • ใช้การอัปเดตหากผู้ผลิตให้มาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
  • มองหาเสียงที่ผิดปกติหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอนระหว่างการทำงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความสูงการใช้พลังงานเวลา (วินาที)แรงบิดราคา
JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 แอคทูเอเตอร์ตามสัดส่วน 177 แรงบิด | AD4HLH 41P603 M9220-GGC-3ฮิต F3-3 / 8 "10.5 "15.5 เวอร์จิเนีย150177 นิ้ว.฿22,783

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 177 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ลอยตัว, สปริงกลับ, สัดส่วน
฿19,659 / หน่วย